SIGLENT
SIGLENTの 電気測定
SIGLENTの 電気測定その他関連用品
プログラマブル電源1〜3ch、180〜1080W
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
40
電流(A)
60
注文コード
70862490
品番
SPS5042X
参考基準価格(税別)
¥220,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
この商品は
電圧・電流
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
出力(W)
720
電流(A)
60
電圧(V)
40
チャンネル数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応