プログラマブル電源1〜3ch、180〜1080W

商品レビューを投稿する
32日以内出荷 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)160 電流(A)7.5 注文コード70862526 品番SPS5161X
参考基準価格(税別)¥240,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品は電圧・電流など16種類から選べます 他の種類を見る
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 出力(W)360 電流(A)7.5 電圧(V)160 チャンネル数1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする