プログラマブル電源 SPS6000Xシリーズ(1500W、100V/50A、200V/25A、高さ1U)

商品レビューを投稿する
32日以内出荷 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70862605 品番 SPS6150X
参考基準価格(税別)¥399,000 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800

【最大1500W・ワイドレンジ出力】200V/100V・25A/50A対応、最大1500Wの高出力スイッチングDC電源。1台で幅広い電圧・電流に対応。
【高分解能・高安定制御】電圧/電流ともに10mV/10mA分解能で、研究開発から生産ラインまで安定した電源供給を実現。
【ランプ制御でDUTを保護】電圧・電流ランプ調整に対応し、突入電流や過渡応答を抑制。コンデンサ負荷試験にも最適。
【多重保護機能搭載】OVP/OCP/OTP/LPP対応で高い安全性を確保。

用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 仕様OVP、OCP、LPP、OTP保護、電圧/電流スルーレート調整可能、最大50ステップリスト出力 質量(kg)10 出力(W)1500 電流(A)50 電圧(V)100 チャンネル数1ch 分解能10mV/10mA 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)483×44×468 インターフェースUSBデバイス、USBホスト、LAN ディスプレイ3.2インチ有機EL RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする