スペクトラム・アナライザ2.1〜3.2GHz、1Hz〜1MHz、<-98dBc/Hz、<-161dBm

商品レビューを投稿する
32日以内出荷 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 周波数範囲9kHz-3.2GHz 注文コード70862657 品番SSA3032X
参考基準価格(税別)¥460,000 販売価格(税込) ¥505,780
販売価格(税別)
459,800
この商品は周波数範囲2種類から選べます 他の種類を見る
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 仕様●DANL:< -161dBm(代表値)●位相ノイズ解析:< −98dBc/Hz(代表値) 分解能帯域幅:1Hz 〜 1MHz 周波数範囲9kHz-3.2GHz RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする