※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSG3021X-IQE RFシグナルジェネレータ SSG3000Xシリーズ(2.1G/3.2GHz、最小RBW0.01Hz、-110dBc/Hz(代表値)@1GHz、20kHzオフセット) SIGLENT 70862700 SSG3021X-IQE RFシグナルジェネレータ SSG3000Xシリーズ(2.1G/3.2GHz、最小RBW0.01Hz、-110dBc/Hz(代表値)@1GHz、20kHzオフセット) SIGLENT 70862700 SSG3021X-IQE RFシグナルジェネレータ SSG3000Xシリーズ(2.1G/3.2GHz、最小RBW0.01Hz、-110dBc/Hz(代表値)@1GHz、20kHzオフセット) SIGLENT 70862700 SSG3021X-IQE RFシグナルジェネレータ SSG3000Xシリーズ(2.1G/3.2GHz、最小RBW0.01Hz、-110dBc/Hz(代表値)@1GHz、20kHzオフセット) SIGLENT 70862700 SSG3021X-IQE RFシグナルジェネレータ SSG3000Xシリーズ(2.1G/3.2GHz、最小RBW0.01Hz、-110dBc/Hz(代表値)@1GHz、20kHzオフセット) SIGLENT 70862700 SSG3021X-IQE RFシグナルジェネレータ SSG3000Xシリーズ(2.1G/3.2GHz、最小RBW0.01Hz、-110dBc/Hz(代表値)@1GHz、20kHzオフセット) SIGLENT 70862700

RFシグナルジェネレータ SSG3000Xシリーズ(2.1G/3.2GHz、最小RBW0.01Hz、-110dBc/Hz(代表値)@1GHz、20kHzオフセット)

商品レビューを投稿する
32日以内出荷 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様IQ変調:対応、位相ノイズ:-110 dBc/Hz @ 1 GHz、オフセット 20 kHz(標準値)、レベル精度±0.7dB(代表値)、レベル誤差:-110dBm~+20dBm 周波数範囲9kHz-2.1GHz 注文コード70862700 品番SSG3021X-IQE
参考基準価格(税別)¥950,000 販売価格(税込) ¥1,044,780
販売価格(税別)
949,800
この商品は仕様・周波数範囲など4種類から選べます 他の種類を見る

【広帯域周波数対応】最大2.1GHz/3.6GHzに対応し、RF信号源として研究開発・通信試験など幅広い用途に最適。
【高精度出力レベル】-110dBm〜+13dBmの広い出力範囲と≦0.7dBの確度で安定したRF信号を供給。
【多彩な変調機能】AM/FM/PM変調に加え、パルス変調やI/Q変調(オプション)に対応し、無線通信やTOI測定に活用可能。
【優れた操作性】5インチタッチスクリーン、USB/LAN標準インターフェース搭載。Webブラウザからの遠隔制御やPCソフトとの連携が可能。

用途超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています 仕様IQ変調:対応、位相ノイズ:-110 dBc/Hz @ 1 GHz、オフセット 20 kHz(標準値)、レベル精度±0.7dB(代表値)、レベル誤差:-110dBm~+20dBm 質量(kg)4.6 分解能0.01Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×207×117 インターフェースUSBデバイス、USBホスト、LAN ディスプレイ5インチタッチスクリーン 周波数範囲9kHz-2.1GHz RoHS指令(10物質対応)対応 変調方式AM、FM、PM、パルス 最大出力電力+20 dBm
注意
※取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする