RFシグナルジェネレータ4〜6GHz、0.001Hz、-120dBc/Hz(代表値)@1GHz、20kHzオフセット

商品レビューを投稿する
32日以内出荷 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●IQ変調:非対応●位相雑音:-120 dBc/Hz @ 1 GHz、オフセット 20 kHz(標準値) 周波数範囲9kHz-6GHz 注文コード70862736 品番SSG5060X
参考基準価格(税別)¥1,480,000 販売価格(税込) ¥1,537,800
販売価格(税別)
1,398,000
この商品は仕様・周波数範囲3種類から選べます 他の種類を見る
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 仕様●IQ変調:非対応●位相雑音:-120 dBc/Hz @ 1 GHz、オフセット 20 kHz(標準値) 分解能周波数:0.001 Hz 周波数範囲9kHz-6GHz RoHS指令(10物質対応)対応 最大出力電力+26 dBm (typ.)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする