SIGLENT
SIGLENTの 電気測定
SIGLENTの 電気測定その他関連用品
任意波形発生器2ch、350MHz〜1GHz、5GS/s、14bit、512M
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
周波数帯域(MHz)
350
注文コード
70862761
品番
SDG7032A
参考基準価格(税別)
¥1,880,000
販売価格(税込)
¥1,977,800
販売価格(税別)
¥
1,798,000
バスケットに入れる
この商品は
周波数帯域
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
チャンネル数
2
分解能
垂直軸(bit):14
周波数帯域(MHz)
350
RoHS指令(10物質対応)
対応
サンプルレート
5 GSa/s
メモリ長さ
512M