任意波形発生器 SDG7000Aシリーズ(2ch、350M/500M/1GHz、5GS/s、14bit、512M)

商品レビューを投稿する
32日以内出荷 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 周波数帯域(GHz)1 注文コード70862779 品番SDG7102A
参考基準価格(税別)¥2,880,000 販売価格(税込) ¥3,077,800
販売価格(税別)
2,798,000
この商品は周波数帯域など3種類から選べます 他の種類を見る

【最大1GHz対応・高性能AWG】1GHz/500MHz/350MHzラインアップ。2ch差動/シングルエンド出力対応で、高周波信号生成からLCR・半導体評価まで幅広く対応。
【14ビット高分解能&TrueArb技術】14bit分解能+TrueArb方式により、低ジッタ・低歪みの高忠実度波形を実現。最大2.5GSa/s対応。
【IQ変調・ベクトル信号生成】ASK/FSK/PSK/QAMなど多彩な変調方式に対応。RF・通信評価に最適。
【高速パルス&大振幅出力】最小1nsの低ジッタパルス、最大24Vpp出力、±12Vdcオフセット対応。
【PC連携】SigIQProソフトウェアと連携し、Bluetooth、IoT、OFDM、カスタムIQ信号の生成を効率化。

用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 仕様2チャンネルの差動/シングルエンド出力、最高シンボルレート 500 MS/s のベクトル信号、デジタルバス出力:16ビットLVDS/LVTTL、様々なアナログ/デジタル変調 質量(kg)4.4 チャンネル数2ch 分解能14ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)338×113×369 インターフェースUSB 2.0 ホスト×3、USB 2.0 デバイス、LAN、EXT MOD/CNT、10MHz IN、10MHz OUT、マーカー ×2、トリガIN/OUT ディスプレイ5インチTFT-LCDタッチスクリーン RoHS指令(10物質対応)対応 サンプルレート5 GSa/s 変調方式AM、FM、PM、PWM、FSK、PSK、ASK等、内部/外部変調、スイープ、バースト対応 メモリ長さ512M 周波数帯域(GHz)1
注意
※取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする