SIGLENT
SIGLENTの 電気測定
SIGLENTの 電気測定その他関連用品
RFシグナルジェネレータ13.6〜20GHz、0.001Hz、-120dBc/Hz(代表値)@1GHz、20kHzオフセット
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70862797
品番
SSG5085A
参考基準価格(税別)
¥3,630,000
販売価格(税込)
¥3,957,800
販売価格(税別)
¥
3,598,000
バスケットに入れる
用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
仕様
●IQ変調:非対応●位相雑音:-120 dBc/Hz @ 1 GHz、オフセット 20 kHz(標準値)
分解能
周波数:0.001 Hz
周波数範囲
9kHz-20GHz
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大出力電力
+26 dBm (typ.)