※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70862849 品番AL40-04-36W-D
参考基準価格(税別)¥5,790 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
仕様油排出口:ドレンコック・バーブ継手付 ボディサイズ40 管接続口径1/2 ねじの種類Rc ブラケットなし 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースナイロンケース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする