ストレーナー付逆止弁

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70865780 品番EA465LS-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,950
販売価格(税別)
4,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

本商品は、一方向の水の流れを遮断するものです。パッキンにより、低圧でも密閉されます。ポンプ停止後は吸水管の排水を避けてください。

材質本体:真鍮 、スプリング:ステンレス 、パッキン:ニトリルゴム 、ストレーナー:ステンレス・ナイロン 全長(mm)115 質量(g)245 外径(Φmm)44.5 最大使用圧力(MPa)1 耐熱温度(℃)100まで 適合流体 ねじサイズG1"

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする