エスコ
エスコの 電気系統用工具
エスコの スパークプラグ関連工具
エスコの プラグレンチソケット
スパークプラグソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
二面幅(mm)
差込側:24
全長(mm)
70
注文コード
70866401
品番
EA687CV-62
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥534
販売価格(税別)
¥
485
バスケットに入れる
この商品は
二面幅・全長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
70
対辺(mm)
21
二面幅(mm)
差込側:24
差込角(inch)
1/2”
外径(mm)
27