エスコ
エスコの ジンク/耐熱塗料
エスコの 耐熱塗料
ステンレスコート (スパーブライト)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70866595
品番
EA920DE-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,765
販売価格(税別)
¥
6,150
バスケットに入れる
耐蝕性と耐候性、防錆効果さらに装飾性(ステンレス光沢)があります。金属・プラスチック・PVC・木・石・コンクリート等あらゆる素材に。ステンレス材と同様の仕上がりで、ステンレスの溶接焼けの補修にも最適。
用途
ヘアーラインや鏡面など装飾性の高い仕上げに
仕様
装飾用
色
銀
使用温度範囲(℃)
-40〜110
内容量(mL)
200
危険物の類別
非危険物