EA944BX-1.5 スパイラルチューブ エスコ 70866769

EA944BX-1.5 スパイラルチューブ エスコ 70866769
EA944BX-1.5 スパイラルチューブ エスコ 70866769
EA944BX-1.5 スパイラルチューブ エスコ 70866769

スパイラルチューブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
幅(mm)6
厚さ(mm)0.5
内容量1本注文コード70866769品番EA944BX-1.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥897
販売価格(税別)
815

フレキシブルでワイヤーに沿って簡単に結束できます。希望の長さにカットして使用して下さい。スパイラルは時計方向。耐久性がありスパイラルの形状を保つ力があるので再利用が可能です。

材質ポリエチレン幅(mm)6厚さ(mm)0.5寸法(mm)ラッピング:2~20全長(m)10耐熱温度(℃)75溶解温度(℃)115外径(mm)3内径(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする