ターミナルツール

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70868011 品番EA604PE-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,113
販売価格(税別)
2,830
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

6種の先端形状でターミナルからコードを傷つけずに取り外すことができます。

用途コネクターからワイヤーを取り外す工具 質量(g)56 対辺(mm)ボディ:39 サイズ(mm)先端1:3.5×26、先端2:3.3×13、先端3:4.5×13、先端4:4.0×13、先端5:7.0×19、先端6:5.0×16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする