ねじ付フラットヒンジ (樹脂製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70868729 品番EA951CY-450
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,144
販売価格(税別)
1,040

本体に取付ねじ付き。旋回角度:約270°(※ヒンジ自体の旋回角度は360°ですが、ねじ同士が緩衝しますので、ご使用可能な角度は約270°となります)。

幅(mm)50 厚さ(mm)6 全長(mm)50 材質(本体)ナイロン30% (グラスファイバー強化) 質量(g)43 材質(ピン)ステンレス ねじサイズM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする