イチグチ
イチグチの ディスク研磨材
イチグチの 研磨ディスク
BS刃物手入れサンダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70869551
品番
68006
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
ヤケを起こさず刃物を手入れします。焼きもどしが起きません。
粒度
120
内径(Φmm)
15
用途
刃物研磨、鎌の研磨、刃こぼれの修正、コンバインの刃の研磨など。
直径(Φmm)
100
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
外径(Φmm)
100
穴径(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※最高使用回転数以下でご使用ください。
※研磨作業時は、保護メガネ、防塵マスク、手袋、帽子を必ず装着してください。
※直射日光、極端な乾燥、多湿状態を避けて保存してください。
※ご利用のディスクグラインダーの取扱説明書をお読みになり、製品が適合することを確認の上ご使用ください。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります