BF3.2N-01 TAC継手 コガネイ 70881107

TAC継手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 形状ストレート 適合チューブ外径(Φmm)3.2 管接続口径Rc1/8 注文コード70881107 品番BF3.2N-01
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は形状・適合チューブ外径・管接続口径など10種類から選べます 他の種類を見る
形状ストレート 適合チューブ外径(Φmm)3.2 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.9 ねじの種類R 管接続口径Rc1/8 使用温度範囲(℃)0〜60 ねじ規格インチサイズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする