コガネイ
コガネイの 汎用管継手
コガネイの 配管用ワンタッチ管継手
TAC継手
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
形状
ストレート
適合チューブ外径(Φmm)
4
管接続口径
M5×0.8
注文コード
70881143
品番
BF4N-SUS
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
形状・適合チューブ外径・管接続口径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ストレート
適合チューブ外径(Φmm)
4
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.9
ねじの種類
(おねじ)M
管接続口径
M5×0.8
使用温度範囲(℃)
0〜60
ねじ規格
ミリサイズ