C200-02-F2 マルチシリーズ(全項) コガネイ 70882893

マルチシリーズ(全項)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径1/4 オートドレン仕様オートドレンなし 注文コード70882893 品番C200-02-F2
参考基準価格(税別)¥14,040 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は管接続口径・オートドレン仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。使用端ラインの調質に必要な機能をすべてラインアップ。エアフィルタ・レギュレータ・ルブルケータの組み合わせです。

設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.83 ねじの種類Rc 管接続口径1/4 圧力計圧力計付 排気機構リリーフタイプ 流れ方向左→右 使用流体空気 設定圧力単位MPa ドレンコック(エアフィルタ)スクリュー式ドレンコック、(ルブリケータ)継手付ドレンコック オートドレン仕様オートドレンなし ケースケースガード付・ポリカーボネートケース ルブリケータ油排出口ドレンコック付 フィルタドレン排出口ドレンコック付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする