ADVANTEC
ADVANTECの 加熱・冷却・クーラーボックス
ADVANTECの 加熱/冷却機器
ADVANTECの 実験研究用ホットプレート
ホットプレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70905917
品番
HTP453AB
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は149,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥141,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
プレートにはセラミックコーティングを施したアルミを採用しており、耐熱性・耐久性に優れています。
サンドバスとしても使用できます。
寸法(mm)
485×370×200
質量(kg)
19
品番
メーカー:HTP453AB
使用温度範囲(℃)
70〜350
電源
AC100V 22A(※)
プレート寸法(mm)
450×300
ヒーター容量(kW)
2.2
温度制御
熱電対式ON/OFF制御
材質(プレート)
アルミニウム(セラミックコーティング)
温度調節精度(℃)
±10
注意
※電源プラグは付属していません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません