※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

定性ろ紙(No.2)

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(100枚) 注文コード70906030 品番415mm(100枚)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は15,980円となります。
参考基準価格(税別)¥14,320 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は寸法・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る

分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。

厚さ(mm)0.26 品番メーカー:21415 質量(g)125/m2 種類定性ろ紙 径(Φmm)415 入数(枚)100 用途例定性分析実験、理化学実験、結晶析出 グレードNo.2 JIS規格JIS P3801:2種 ろ水時間(s)80 破裂強さ(kPa)122 湿潤破裂強さ(kPa)8
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする