※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)
ADVANTECの 定性ろ紙
定性ろ紙(No.131)
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(100枚)
径(Φmm)
420
注文コード
70906179
品番
420mm(100枚)
参考基準価格(税別)
¥20,060
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
径・寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。
厚さ(mm)
0.25
品番
メーカー:132420
種類
定性ろ紙
径(Φmm)
420
入数(枚)
100
用途例
硫酸バリウムなどのろ過や減圧・加圧ろ過
グレード
No.131
JIS規格
JIS P3801:3種
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません