※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

硬質ろ紙(No.4A)

商品レビューを投稿する
41日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(100枚) 径(Φmm)410 注文コード70906231 品番410mm C-57(100枚)
参考基準価格(税別)¥36,260 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る
厚さ(mm)0.12 品番メーカー:1412410 種類硬質ろ紙 径(Φmm)410 入数(枚)100 用途例コロイド溶液のろ過や沈殿物の回収 グレードNo.4A JIS規格JIS P3801:4種
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする