画像準備中

生産用ろ紙(No.27)

商品レビューを投稿する
41日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(100枚) 注文コード70906398 品番275mm C-45(100枚)
参考基準価格(税別)¥5,090 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る

清澄ろ過に多く使用されている、標準的なろ紙です。
No.26より紙質はやや硬く、ろ過速度も遅く、繊維の離脱が少ないろ紙です。

厚さ(mm)0.68 品番メーカー:3202275 種類生産用ろ紙 径(Φmm)275 入数(枚)100 グレードNo.27 最高使用温度(℃)120 表面平滑
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする