※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)
ADVANTECの 定性ろ紙
生産用ろ紙(No.27)
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(50枚)
注文コード
70906407
品番
600mm×600mm(50枚)
参考基準価格(税別)
¥8,910
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
清澄ろ過に多く使用されている、標準的なろ紙です。
No.26より紙質はやや硬く、ろ過速度も遅く、繊維の離脱が少ないろ紙です。
厚さ(mm)
0.68
寸法(mm)
600×600
色
白
品番
メーカー:3203600
種類
生産用ろ紙
入数(枚)
50
グレード
No.27
最高使用温度(℃)
120
表面
平滑
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません