※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

生産用ろ紙(No.102)

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(100枚) 注文コード70906477 品番600mm×600mm(100枚)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,039円となります。
参考基準価格(税別)¥11,850 販売価格(税込) ¥13,034
販売価格(税別)
11,849

濾紙の表面に均一なクレープを付け、濾過面積を大きくしてあり、濾紙表面にセルロース繊維のプレコート層を形成させたような効果があります。
濾過速度をほとんど低下させずに合理的な濾過ができることから、粘稠液中の粒子や多量の分散粒子を含む液の濾過などに広く使用されています。
クレープ状濾紙のなかでは濾過速度が最も速く、気体中の粒子捕集にも、使用されています。

厚さ(mm)0.3 寸法(mm)600×600 品番メーカー:3453600 種類生産用ろ紙 入数(枚)100 グレードNo.102 最高使用温度(℃)120 表面クレープ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする