※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

円筒ろ紙(No.88R)

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25本) 注文コード70909740 品番No.88R-48(25本)
参考基準価格(税別)¥43,190 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

主に排ガス中のダスト濃度測定用に使用されます。微細なシリカ繊維のみから成り、1000℃までの高温に耐えます。

厚さ(mm)2.2 全長(mm)150 品番メーカー:35810530 質量(g)1.6 内径×外径(Φmm)48×53Φ 耐熱温度(℃)1000 捕集効率(%)>99.9 入数25本 吸湿度吸湿性:小 組成シリカ繊維
注意
※気体中のダストサンプラー専用で、液体ろ過には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする