※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AF30-D Series エアフィルタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70910370 品番AF30-N03-7Z-40-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
ボディサイズ30 管接続口径3/8 ねじの種類NPT ブラケットなし 表示単位製品の単位表記:psi、° ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータなし ケースポリカーボネートケース フロート式オートドレンオートドレンなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする