冷凍冷蔵庫

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格内容積(L)375 注文コード70920100 品番JR-CVM38A(W)
販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は定格内容積など4種類から選べます 他の種類を見る

スリムボディに大容量野菜室とこだわりの冷凍機能を搭載した「SLIMORE X」
限られた場所でも置ける「スリムボディ」
空間をワンランクアップ上質な「ガラストップ」
ドリップを押さえてうまみを守る冷凍技術「鮮度キープ冷凍」
使いやすい「真ん中大容量野菜室」
さりげなく時短を実現する「ベジベジビューイング」
野菜室のお手入れをラクにする「おそうじ栓」
チルド⇔冷蔵/野菜の切り替えが可能「フレッシュルーム」
お手入れカンタン「高さ調整可能トレイ」
たっぷり収納可能な「Wドアポケット」
自動製氷機能付で氷をたっぷりストック

仕様J-MOSS対応:○ 性能フリーザー性能:フォースター 寸法(mm)据付必要奥行:670 質量(kg)76 サンドホワイト 容量(L)375(冷凍室:81 <49> 、冷蔵室:210 <174> 、野菜室:84 <51> ※< >内は食品収納スペースの目安) 定格消費電力(W)電動機 90 電熱装置 140 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×670×1825 電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用) 冷却方式ファン式 機能自動製氷: ○、フレッシュルーム: ○、真ん中大容量野菜室: ○、強化ガラストレイ: ○、高さ調整可能トレイ: ○、野菜ケース: ○、フリーケース: -、Wドアポケット: ○、ドアポケット: ○、LED庫内灯: ○、スリムボディ: ○、ガラストップドア: ○、耐熱性能天板: ○ (※上板耐荷重30kgまで、電子レンジのタイプよって置けない場合があります)、ノンフロンR600a: ○ 運転音(dB)約22※JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時) 霜取方法自動 年間消費電力量(kWh/年)315 省エネ基準達成率(%)111(目標年度2021年度) 定格内容積(L)375

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする