※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AR20(K)-D Series レギュレータ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
圧力計
圧力計なし
注文コード
70920206
品番
AR20-01B-D-X406
参考基準価格(税別)
¥3,290
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
圧力計
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
取付
ブラケット付
ボディサイズ
20
管接続口径
1/8
ねじの種類
Rc
ハンドル
下向き
表示単位
製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力計
圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
なし
オーダーメイド仕様
0.4MPa設定