曜日別特売
4000490 ヘラ付カッターロック式 トップマン[工具・金物] 70937076

ヘラ付カッターロック式

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
70937076
品番
4000490
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
¥379

便利な万能ヘラ付き

仕様
ロック式
刃幅(mm)
18
刃厚(mm)
0.45~0.5
注意
※説明をお読みのうえ、安全にご使用ください。
※鋭利な刃物です。ヘラは鋭利です。ご注意ください。
※使用時は刃を1ピッチ以上出さないで下さい。確実にネジロックを回して刃を固定してください。
※用途以外に使用しないでください。
※ご使用の際、刃の交換時には保護具を着用してください。
※刃は素手で触れると危険でありサビを誘発する原因になります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする