ボール止めバンジーコード 5mm

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70945616 品番 BCB-609
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

ゴムはPPで被覆されており、色鮮やかな発色のゴムロープです。ループの形状。

折径(cm)60 太さ(Φmm)5 材質中芯:天然ゴム、被覆:ポリプロピレン(PP)、ボール:ポリプロピレン(PP) 用途各種結束 仕様ボール止め トラスコ品番794-4373 混色 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
全長の1.7倍までの伸張でご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86323221
2023-11-05
用途:
自転車の荷台などに使用
その他業種

これまでは、長いゴムバンドでぐるぐる巻いていました。
何処かで、これと同じものを見てこれだと思い、
いろんなところで探しして、やっとモノタロウで販売している事を見て即答で、購入する事を決めました。

対象商品:
86323221
2020-05-29
用途:
日除けの収納用

4メートルの長さの日除けを必要ない時に巻き取った後、これ迄は紐で結んで収納してましたが、これからはワンタッチで留められるので重宝しそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする