スリーボンド
スリーボンドの 接着剤
スリーボンドの エポキシ系接着剤
スリーボンドの 1液タイプ
一液性加熱硬化型エポキシ配合樹脂
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
70967797
品番
2285QA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,978
販売価格(税別)
¥
9,980
バスケットに入れる
一液性加熱硬化型接着剤です。
熱時浸透性、耐熱性が良好です。
接着性に優れています。
用途
モータコイルの含浸固定に。
モータマグネットの接着に。
トラスコ品番
718-6352
材質
エポキシ樹脂
色
乳白色
容量(kg)
1
粘度(mPa・s)
120000
危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100