メイン画像
セキスイ
セキスイの クラフトテープ
製函・封緘機用長尺テープクラフトテープ(#504WNS)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
70970466
品番
K504LW2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
色
白
テープ幅(mm)
38
テープ長さ(m)
500
テープ厚さ(mm)
0.14
基材
クラフト紙
材質
クラフト紙
幅(mm)
38
厚さ(mm)
0.14
質量(kg)
2.3
長さ(m)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応