メイン画像

クラフトテープ No.2270

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 70971315 品番 No.2270
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

重量が軽いため梱包作業が楽です。

クリーム テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.14 基材ポリエチレン+クラフト紙 種類ラミネートタイプ 粘着剤合成ゴム系 主な用途梱包用 用途軽〜中梱包用。 粘着力(N/10mm)3.2 引張強度(N/10mm)58 展開力(N/10mm)0.65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クラフトテープの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/699/
2023-04-26
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする