色透明
テープ幅(mm)400
テープ長さ(m)0.5
テープ厚さ(mm)0.15
基材PET
粘着剤シリコン系
用途液晶画面の保護フィルムとして。タッチパネルの保護フィルムとして。任意のサイズ、形状にカットしてセパレータをはがして貼り付けてください
材質本体フィルム:PET、マスキングフィルム:ポリエチレン(PE)、粘着剤:シリコン系、セパレータ:PET
長さ(mm)500
幅(mm)400
厚さ(mm)0.15
質量(g)85
タイプ光沢タイプ
主な用途保護用
RoHS指令(10物質対応)対応