※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TEHF-4050NR 液晶保護フィルム TRUSCO 70971385 TEHF-4050NR 液晶保護フィルム TRUSCO 70971385

液晶保護フィルム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 タイプマットタイプ 注文コード70971385 品番TEHF-4050NR
参考基準価格(税別)¥5,350 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品はタイプ・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

セパレータに方眼印刷を施しているためご希望のサイズに容易にカットできます。角をRカットするためのR定規がついているため、きれいに角をカットできます。フッ素配合のハードコート加工(鉛筆硬度2H)により汚れをふき取りやすく、また傷がつきにくい仕様です。ハードコート層には抗菌剤が配合されており清潔な状態を保てます。シリコン粘着剤なのでエア抜け性が良好です。

透明 テープ幅(mm)400 テープ長さ(m)0.5 テープ厚さ(mm)0.15 基材PET 粘着剤シリコン系 用途液晶画面の保護フィルムとして。タッチパネルの保護フィルムとして。任意のサイズ、形状にカットしてセパレータをはがして貼り付けてください 材質本体フィルム:PET、マスキングフィルム:ポリエチレン(PE)、粘着剤:シリコン系、セパレータ:PET 長さ(mm)500 幅(mm)400 厚さ(mm)0.15 質量(g)85 タイプマットタイプ 主な用途保護用 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※はさみで裁断をおこなったほうが端部の浮きは起こりにくくなります。※貼付け後、マスキングフィルムをはがしてください。※屋外・直射日光の当たる場所での使用には適しておりません※シリコン粘着剤面に異物が付着した場合、セロテープなどで取り除いてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする