ノーブランド
ノーブランドの 金属素材
ノーブランドの ステンレス
ノーブランドの ステンレスパイプ
ステンレス角パイプ SUS304(ヘアライン研磨品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法(縦×横)(mm)
40×40
厚さ(mm)
1.5
注文コード
70971419
品番
1.5x40.0x40.0x2000【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
アウトレット
¥33,980
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・厚さ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
研磨ベルトの#150〜#240で一定方向に連続した研磨目です。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法(縦×横)(mm)
40×40
長さ(mm)
2000
厚さ(mm)
1.5
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
SUS304
厚さ許容差(mm)
1.1〜1.3
仕上
ヘアライン研磨
寸法許容差(mm)
±0.35