ODELIC(オーデリック)
コンセント付キッチンライト
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
70971595
品番
OB555104R【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥33,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種別
器具:直管形LED14W(G13)
幅(mm)
1239
寸法(mm)
出:90
質量(kg)
1.7
色
オフホワイト
高さ(mm)
65
材質(本体)
樹脂
消費電力(W)
14
スイッチ
点灯→消
定格電圧(V)
100
ランプ
高演色LED
色温度(K)
5000
材質(カバー)
アクリル(乳白)
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
126.4
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)15
コンセント
付(1200Wまで)
明るさ
FL40W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
1770
調光の可否
調光:不可、調光器:不可