曜日別特売

キッチン手元灯

キッチン手元灯 - ODELIC(オーデリック)
長さ(mm)
617
幅(mm)
65
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
90
消費電力(W)
7.2
色温度(K)
5000
光束(Lm)
906
クラス
R15クラス2
演色性(Ra)
94
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82481860OB555091R1
27,800
15,980
17,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月29日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする