キヤノン環境配慮電卓

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70971909 品番LS-122TUB【ワケあり】
在庫数量:残り7点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別) アウトレット
¥1,4981,298
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

環境配慮素材使用/税計算/千万単位/状態表示/時間計算/グランドトータル/大型表示/早打ち/傾斜角

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 厚さ(mm)31 質量(g)132 寸法(幅W×奥行D)(mm)107.5×148 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 電源太陽電池+内蔵電池(CR2032) グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)107.5×148×31 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号230206 バイオマス配合率(%)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする