※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

一体型セプタム付ポリプロピレンスクリューキャップ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(100個) 注文コード70971961 品番5182-0720【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別) アウトレット
¥5,1984,698
この商品は内容量など21種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 タイプ一体型セプタム付ポリプロピレンスクリューキャップ キャップ色 セプタムPTFE/ 白シリコン
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする