※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
真鍮つまみ KHE102型
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法H
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法H(mm)
23
注文コード
70972015
品番
KHE102-30PB【ワケあり】
在庫数量:残り12点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,898
¥
1,598
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
質量(g)
63
寸法H(mm)
23
寸法D(Φmm)
30
寸法D1(Φmm)
19
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×30
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
黄銅
材質/仕上
黄銅(真鍮)/鏡面研磨、クリアー仕上
種類
つまみ
仕上
鏡面研磨、クリアー仕上