LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 業務用・飲食店向け家具
LAMP(スガツネ工業)の テーブル
LAMP(スガツネ工業)の テーブル脚/テーブル用部品
ステンレス鋼製テーブル脚角度調節コネクター
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
色
素地
注文コード
70972347
品番
06-11-201-0【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
アウトレット
¥16,980
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
テーブルの天板と脚を連結し、脚の角度を最大20°変更できるステンレス鋼製、直径85mmの金具です。
脚の角度は4段階で調節できます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
用途
家具、テーブルなどに。
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
色
素地
質量(g)
240
注意
脚はお客様にてご用意ください。
(取り付けねじM8、有効深12〜22)