森中製作所
森中製作所の キッチン・調理用品
森中製作所の 保存容器・調味料入れ
森中製作所の シール容器・フードコンテナ
アルミ 蓚酸ゴールド食缶バケツ(蓋付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:Φ280×H155mm●6L広口●にぎり1ヶ付●1つベーク手●※黒ベーク持手。●コード番号:AC1218
注文コード
70972390
品番
6L 広口【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
アウトレット
¥18,980
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
●サイズ:Φ280×H155mm●6L広口●にぎり1ヶ付●1つベーク手●※黒ベーク持手。●コード番号:AC1218
アズワン品番
67-2417-18
注意
※黒ベーク持手。