LATC-W2【ワケあり】 L Series(LATC) SMC 70972417

L Series(LATC)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70972417 品番LATC-W2【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥25,580 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別) アウトレット
¥22,98018,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 付属品LATC-W2-S コントローラ設定ソフト(CD-ROM)、LEC-W2-C 通信ケーブル、LEC-W2-U USBケーブル 言語表示日本語/英語対応 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする