商品状態※理由あり(未使用・未開封)
棒径(Φmm)5.0
棒長(mm)400
色棒端色:銀色、二次着色:茶色
規格(JIS)Z3223 E6216-2C1M、(AWS)A5.5 E9016-B3
AWS規格A5.5 E9016-B3
伸び(%)(常温)20、(450℃)17
引張強度(MPa)(常温)730、(450℃)580
用途石油精製、石油化学、火力発電装置等で用いられるASTM A387Gr.11、Gr.12、JIS SCMV2、3等の溶接。
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
JIS規格Z3223 E6216-2C1M
電流範囲(A)190〜240(下向)