不織布A4マチ付バッグ 1ケース 400枚入 SW302510シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(400枚) アズワン品番67-3148-61 注文コード70973135 品番SW302510-38【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別) アウトレット
¥38,98032,980
この商品はアズワン品番など6種類から選べます 他の種類を見る

A4サイズマチ付きで使いやすいです

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様●サイズ:300×250×マチ100mm●持ち手:25×390mm●素材:不織布90g/m2●内袋:50枚×8袋 アズワン品番67-3148-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギフトバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする