白衣殺菌灯ロッカー
白衣を紫外線で殺菌し、保管中も清潔な状態を保ちます。
庫内はSUS304鏡面仕上で、殺菌灯からの紫外線を反射して隅々まで強力に殺菌できます。
内装・外装共に耐久性・耐食性に優れたステンレス製で衛生的です。
- 付属品
- Sフック×5
- 材質
- SUS304(庫内鏡面仕上)
- 電源
- 100V 50/60Hz 38W
- 安全装置
- ドアリミットスイッチ マグネットキャッチ
- 大きさ
- 本体:455×515×1790mm 衣服掛パイプ:22Φ
- 殺菌灯
- 15W×2本(点灯確認窓付)
- 操作パネル
- タッチパネル
- タイマー
- 0~180分(30分単位) 連続
- 内容量
- 1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥25,000/税込¥27,500 |
| 北海道地方 | 1 | ¥30,000/税込¥33,000 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥35,000/税込¥38,500 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
クリーンルーム用品 の新着商品
カテゴリ
























